SCHMALZ(シュマルツ)
包装機械・紙用真空パッド SPB4f (パッドのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
49.7
30.7
39.7
49.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29899266
品番
SPB4f-50-SI-55
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
パッド径(Φmm)
49.7
パッド形状
ベローズ
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
なし(交換用ゴム)
ストローク(mm)
26
取出方向
縦
保持力(N)
13.7(-20kPa時),27.3(-40kPa時)