曜日別特売
2607432049 フィルター BOSCH(ボッシュ) 29899932

フィルター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード29899932品番2607432049
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

コードレスクリーナー用フィルター

用途
適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター
仕様GAS14.4V-LIH,GAS18V-LI(H),PAS18LI(LIH)用HEPAフィルタートラスコ品番828-3427寸法(幅W×高さH)(mm)63×73本体質量(g)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29899932
2023-04-29
用途: BOSCH掃除機に使用
建設業・工事業

以前使っていたHEPAの後発ということで試しに1個買いましたが 無問題で使用可能でした。性能その他は多分変わりないのかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 29899932
2017-04-28
用途: 充電クリーナーのメンテ
建設業・工事業

BOSCH充電クリーナーはプレフィルターの網目が大きすぎて、あっという間にHEPAフィルターの目詰まりが生じます。
これを回避するにはHEPAフィルターにマキタの純正不織布フィルターを被せ、その上に同じくマキタのプレフィルターを装着するとかなり改善されます。
マキタプレフィルターは少し大きいですが装着は可能です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする