2607432048 フレキシブルホース BOSCH(ボッシュ) 29899948

フレキシブルホース

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード29899948品番2607432048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

柔軟性があり、狭い場所の掃除に便利です。

用途吸じんホース仕様GAS14.4V-LIH,GAS18V-LI(H),PAS18LI(LIH)用フレキシブルホーストラスコ品番829-1530寸法(幅W×高さH)(mm)37×800本体質量(g)120アズワン品番65-1946-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29899948
2021-02-05
用途: 電動工具の切子集塵
その他業種

小型のサイクロンクリーナに取り付けて使用している。
屈曲に耐え柔軟なため使いやすい。
あと10cm長いとベストだった。

1が参考にしています
対象商品 : 29899948
2020-12-16
用途: 電気工事作業
運輸・通信業

部品劣化で購入しました。値段も手頃で良かったです。

対象商品 : 29899948
2017-11-24
用途: BOSCHのハンディクリーナーでの掃除・集塵

マキタ社の同等品(40cm強)よりも長い(80cmくらい)。
また純正品なので、BOSCHのハンディクリーナーにぴったりとはまる。手持ちのBOSCHの電動工具での集塵にもぴったりだった。
なお、広い側のサイズがマキタのものよりも微妙(1~2mmくらい)に小さい。

1が参考にしています
対象商品 : 29899948
2018-10-25
用途: 木工作業時に使用
運輸・通信業

電動工具からのカス吸引で使用。長さがあまりないので、追加で購入検討中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする