BOSCH(ボッシュ)
max コールドチゼル 25X600
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29900072
品番
MAXCH-600S
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
再研磨可能です。
用途
コンクリートはつり作業
トラスコ品番
733-0316
材質
クロムバナジューム鋼
全長(mm)
600
本体質量(g)
1108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×600×25