曜日別特売
2609160194 キャリングバッグ BOSCH(ボッシュ) 29900508

キャリングバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29900508品番2609160194
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途レーザー距離計GLM40・GLM50Cのキャリングケースとして本体質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×60×20アズワン品番65-1946-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29900508
2021-07-17
用途: レーザー距離計BOSCH GLM500のケースとして購入
不動産業

レーザー距離計BOSCH GLM500を本ケースに入れた所、キチキチに入る状態だが、十分本体の保護の役目を果たせて 使用できる大きさである。

1が参考にしています
対象商品 : 29900508
2021-08-10
用途: あまりお勧めしない
リラクゼーションやすらぎサービス業

バッグに計測器を入れるのには問題ありません。
問題はベルト通しの所です。
全体に縦6センチ程度の幅がありますが
半分はマジックテープで止めるため実際には3センチと極細のベルトでもしないと通すことが出来ない。
マジックテープの掛かりが1センチ程度だと簡単に外れます。
腰道具を前提としたバッグであのマジックテープ式のベルト通しなのか分からない。
安全帯に使えるものではありません。
これなら、普通のベルト通しの方がよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 29900508
2021-10-15
用途: 道路幅員計測時
大橋測量建設業・工事業

計測器とバッグの大きさが余裕がないので出し入れに手間取るバッグをもう少し大きくしてほしい!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする