曜日別特売
LT-BOXX170 カゴボックスM BOSCH(ボッシュ) 29903274

 

LT-BOXX170 カゴボックスM BOSCH(ボッシュ) 29903274
LT-BOXX170 カゴボックスM BOSCH(ボッシュ) 29903274

カゴボックスMLT-BOXX170

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29903274
品番
LT-BOXX170
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

L-BOXXシステムに連結可能。ふたが無いため、大型物も収納可能。

用途
電動工具、手工具等の収納
仕様
ハンドル付き
トラスコ品番
826-5586
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2.3
本体質量(g)
2300
内寸法(mm)
405×371×127
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
442×362×185

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29903274
2021-06-24
用途: 工具の保管と運搬
サービス業

しっかりした作りで、持ち手も収納時、持ち運び時に固定でき、L-BOXXと連結できるなど、良い商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする