曜日別特売
CB13FB ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 29903563

 

CB13FB ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 29903563
CB13FB ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 29903563
CB13FB ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 29903563

ロータリバンドソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード29903563品番CB13FB
参考基準価格(税別)¥186,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。
帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。
コンター(タテ)作業可能。

ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)18帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5トラスコ品番495-7806
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする