曜日別特売
CB18DBL(S)(NN) コードレスロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 29904403

CB18DBL(S)(NN) コードレスロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 29904403
CB18DBL(S)(NN) コードレスロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 29904403
CB18DBL(S)(NN) コードレスロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 29904403
CB18DBL(S)(NN) コードレスロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 29904403
CB18DBL(S)(NN) コードレスロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 29904403
CB18DBL(S)(NN) コードレスロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 29904403

コードレスロータリバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
内容量1台注文コード29904403品番CB18DBL(S)(NN)
参考基準価格(税別)¥58,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。
オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

タイプ本体のみバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5切断能力(mm)パイプΦ83切断能力(mm)パイプ角80角作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カットバッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5付属品帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)アズワン品番64-7055-23適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする