曜日別特売
CN18DSL (NN) コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機) 29904412

コードレスニブラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード29904412品番CN18DSL (NN)
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約30切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)非鉄金属1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2ストローク数(min-1[回/分])2500バッテリーリチウムイオン最小切断半径(mm)40
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする