曜日別特売
P18DSL (NN) コードレスかんな HiKOKI(ハイコーキ) 29904884

コードレスかんな

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード29904884品番P18DSL (NN)
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

パワフルモーターで高速切削
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)18バッテリー容量(Ah)-切削深さ(mm)0~2最大切削径(Φmm)-長さ(mm)332幅(mm)166高さ(mm)160質量(kg)3.4(BSL36A18装着時)砥石軸(mm)-適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1860、BSL1840アズワン品番65-2064-87
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29904884
2022-10-26
用途: 自分用日曜大工作業

コードレスなので、コードに邪魔されることなく、繰り返し往復時にとても作業が楽です。 厚みの調整つまみは0~0.5mm程度の調整がほとんどなので、その付近が細かく調整できると良いです。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする