マイト工業株式会社
プラズマ切断機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
29905602
品番
MP-40CF
参考基準価格(税別)
¥525,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機!
コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)
40
付属品
トーチ8m、アースケーブル5m(16mm
2
)
仕様
一次入力線/4mm
2
3芯 3m
トラスコ品番
819-9951
質量(kg)
18
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×490×410
冷却方式
強制風冷
定格入力電流(A)
38
出力電流範囲(A)
20~40
無負荷電圧(V)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
7.6kVA(4.8kW)