小さく折りたためて、使用時は十分な大きさがあります。フレキシブルの排気ダクトや、LEDライトも便利です。吸引力はもう少しあるとうれしいですが、開口部の上の方にビニールを貼るなどすれば、風速を上げられますので問題ありません。トータルではとても満足しています。
左右上面の壁が汚れやすいので白い紙でカバーしてます、使い捨ての用紙がこの寸法であれば嬉しいです。
今までは段ボールやファン、アルミダクトで手作りしてましたが、作り直すのがすごく面倒でしたこの性能でこの価格なら文句ありません。
音は大きくうるさいけどその分吸引力は強力です。LEDの照明も最高です。今まで使用していたT社の物より無骨ではありますが絶対的に良いと思います。残念なのは奥行きが深く(長く)置き場所のスペースを取り過ぎることです。
塗装の時に出るミスト、臭いはしっかり吸ってくれますが多少、音が気になりました。
電源が一つで吸引とランプが一緒に動くので別々だと良いと思います。
LEDライトが付いていて、換気も良くスペースもあまり取らなくとても気に入ってます。
0.3程度の口のエアーブラシなら問題なく使える。0.5や缶スプレーだと少し吸いきれないガスが残ります。ファンとライトのスイッチも一緒なので改造が必要かもしれません、コストパフォーマンスは最高です。