曜日別特売
36cm しゅう酸 アルマイトボール 前川金属工業所(宝こづち印) 29933103

しゅう酸 アルマイトボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)36
容量(L)10
内容量1個注文コード29933103品番36cm
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
サイズ(cm)36容量(L)10外径×深さ(Φmm×mm)385×149TKG品番9-0258-0409TKG品番(2017)6-0237-0409
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする