曜日別特売
(16メッシュ)25cm TSステンレス頑丈なザル プチリング付 新越ワークス(Three Snow) 29933216

(16メッシュ)25cm TSステンレス頑丈なザル プチリング付 新越ワークス(Three Snow) 29933216
(16メッシュ)25cm TSステンレス頑丈なザル プチリング付 新越ワークス(Three Snow) 29933216

TSステンレス頑丈なザル プチリング付

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1個注文コード29933216品番(16メッシュ)25cm
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!
金網一体成型の脚だから外れることがありません。
収納にジャマにならない持ちやすいハンドル。

サイズ(cm)25外径×深さ(Φmm×mm)250×97柄長さ(mm)50TKG品番(2017)6-0248-0705TKG品番9-0268-0705
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29933207
2021-08-23
用途: 少量の刻み野菜(ネギ)などの水洗い
その他業種

なかなかこのサイズのザルがないので助かります。またシンプルな構造で丈夫そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする