※本体別売り(内容量ご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー ダストボックス フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色(フタ)
イエロー
イエロー
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×437×166
210×437×166
275×437×166
390×437×166
430×437×166
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29937836
品番
80830204WHYEE
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種別
ビンカン用 丸穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×437×166
適合サイズ
#45用
色(フタ)
イエロー
TKG品番
9-1417-0503
TKG品番(2017)
6-1270-0403
商品タイプ
フタ