80832800WHEDB サンコー ダストボックス ペールフタ サンコー(三甲) 29937897

※本体別売り(内容量ご確認ください)

サンコー ダストボックス ペールフタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×437×45
内容量1個注文コード29937897品番80832800WHEDB
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
商品タイプフタ種別かぶせフタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×437×45適合サイズ#30用色(フタ)オフホワイトTKG品番9-1417-0601TKG品番(2017)6-1270-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする