SunDisk(ソルディ)
ピーチ起毛 続服
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
スミクロ
スミクロ
カーキ
アイボリー
サイズ
M
S
M
LL
3L
4L
5L
L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29947593
品番
#3985
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ピーチ起毛。通常よりごく浅く密度のある起毛。
自然な肌ざわりで、桃の産毛状のような独特の風合いを実現。
色
スミクロ
サイズ
M
仕様
袖口マジックテープ、背中ノーフォーク、バックポケット2
種別
続服
身長(cm)
171
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
101/85
ズボン丈(cm)
103
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
54
総丈(cm)
151
バスト(cm)
114
素材
カツラギ/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖