曜日別特売
#3986 ピーチ起毛 続服 SunDisk(ソルディ) 29947697

#3986 ピーチ起毛 続服 SunDisk(ソルディ) 29947697
#3986 ピーチ起毛 続服 SunDisk(ソルディ) 29947697

ピーチ起毛 続服

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
カーキ
サイズ3L
内容量1着注文コード29947697品番#3986
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ピーチ起毛。通常よりごく浅く密度のある起毛。
自然な肌ざわりで、桃の産毛状のような独特の風合いを実現。

カーキサイズ3L仕様袖口マジックテープ、背中ノーフォーク、バックポケット2種別続服身長(cm)186股下(cm)80ウエスト(cm)111/94ズボン丈(cm)112肩幅(cm)58袖丈(cm)60総丈(cm)166バスト(cm)126素材カツラギ/ポリエステル65%・綿35%袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29947618
2020-01-07
用途: 車の整備
運輸・通信業

とても動きやすく生地が良い。見た目もカッコイイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする