SunDisk(ソルディ)
静電気超帯電防止続服 #682
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
3L
4L
ウエスト(cm)
118
95
100
110
118
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29948187
品番
#682
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色
ラベンダー
サイズ
4L
仕様
背中ノーフォーク、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2
種別
続服
エコマーク認定
認定
身長(cm)
192
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
118
ズボン丈(cm)
116
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
機能
静電気超帯電防止
総丈(cm)
172
バスト(cm)
130
素材
ドリル/ポリエステル85%・綿15%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101