SunDisk(ソルディ)
ミニヘリンボン続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ベージュ
カーキ
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
98
98
102
106
110
114
118
122
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29948248
品番
#3937
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
mini Herring Bone ミニヘリンボン
色
ブルー
サイズ
S
仕様
左胸携帯電話ポケット、右脇コインポケット、左胸フラップ裏Dカン付、ウエスト調整ボタン、袖口・フラップ裏マジックテープ、ハンマーループ、バックポケット2
種別
続服
身長(cm)
163
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
98
ズボン丈(cm)
94
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
総丈(cm)
143
バスト(cm)
110
素材
ミニヘリンボン/綿100%
袖丈
長袖