SunDisk(ソルディ)
静電気超帯電防止続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
シルバーグレー
サックスブルー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
90
90
95
100
105
110
118
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29948458
品番
#321
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色
ブルー
サイズ
S
仕様
袖口樹脂ボタン、フラップ裏マジックテープ
種別
続服
エコマーク認定
認定
身長(cm)
162
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
90
ズボン丈(cm)
99
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
53
機能
静電気超帯電防止
総丈(cm)
142
バスト(cm)
106
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101