SunDisk(ソルディ)
静電気超帯電防止続服
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
110
90
95
100
105
110
118
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29948774
品番
#606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,230
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色
ブルー
サイズ
3L
仕様
右胸携帯電話ポケット、袖口・フラップ裏マジックテープ、2・4本針糸:ホワイト、バックポケット2
種別
続服
エコマーク認定
認定
身長(cm)
184
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
110
ズボン丈(cm)
111
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
機能
静電気超帯電防止
総丈(cm)
164
バスト(cm)
122
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29948774
#606
29948494
#321
静電気超帯電防止続服
SunDisk(ソルディ)
1着
¥
8,998
税込
¥
9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)