SunDisk(ソルディ)
続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
トップブルー
トップブルー
マスタード
トップグレー
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
105
95
100
105
110
118
140
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29948896
品番
#601
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
トップブルー
サイズ
LL
仕様
右胸携帯電話ポケット、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット1
種別
続服
身長(cm)
178
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105
ズボン丈(cm)
108
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
総丈(cm)
158
バスト(cm)
118
素材
ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖