曜日別特売
#1611 続服 SunDisk(ソルディ) 29949605

#1611 続服 SunDisk(ソルディ) 29949605
#1611 続服 SunDisk(ソルディ) 29949605

続服

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブルー
サイズ4L
ウエスト(cm)118
内容量1着注文コード29949605品番#1611
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ブルーサイズ4L仕様右胸携帯電話ポケット、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン、背中ノーフォーク、バックポケット2種別続服身長(cm)192股下(cm)86ウエスト(cm)118ズボン丈(cm)116肩幅(cm)57袖丈(cm)63総丈(cm)172質量(g/m2)195バスト(cm)130素材カツラギ/綿100%職業別シーン自動車・バイク整備袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-14
用途: サンダーがけの時に使用
建設業・工事業

綿100ですが8カ月が寿命かなぁ~と思って購入してます!週3日の使用で。

対象商品 : 29949666
2019-11-18
用途: 重機の整備
建設業・工事業

カツラギ綿とあったので頼みましたが、普通の綿みたいでしたし薄い。やっぱり触ってみないとダメですね。
安物買いの銭失いとはまさにこのこと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする