#1618 続服 SunDisk(ソルディ) 29949797

#1618 続服 SunDisk(ソルディ) 29949797
#1618 続服 SunDisk(ソルディ) 29949797

続服

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
ウエスト(cm)140
内容量1着注文コード29949797品番#1618
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ネイビーサイズ5L仕様右胸携帯電話ポケット、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン、背中ノーフォーク、バックポケット2種別続服身長(cm)201股下(cm)92ウエスト(cm)140ズボン丈(cm)122肩幅(cm)64袖丈(cm)66総丈(cm)181質量(g/m2)195バスト(cm)154素材カツラギ/綿100%職業別シーン自動車・バイク整備袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-14
用途: サンダーがけの時に使用
建設業・工事業

綿100ですが8カ月が寿命かなぁ~と思って購入してます!週3日の使用で。

対象商品 : 29949666
2019-11-18
用途: 重機の整備
建設業・工事業

カツラギ綿とあったので頼みましたが、普通の綿みたいでしたし薄い。やっぱり触ってみないとダメですね。
安物買いの銭失いとはまさにこのこと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする