SunDisk(ソルディ)
ひっぷおおぷんカット続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ワイン
ロイヤルブルー
ワイン
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
90
90
96
100
106
110
118
140
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29949982
品番
#1312
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
色
ワイン
サイズ
S
仕様
バックポケット2、袖口・フラップ裏マジックテープ
種別
続服
身長(cm)
162
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
90
ズボン丈(cm)
102
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
53
総丈(cm)
145
バスト(cm)
112
素材
ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖