SunDisk(ソルディ)
続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
105
92
96
100
105
113
121
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29950147
品番
#580
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
3L
仕様
バックポケット2、袖口・フラップ裏マジックテープ
種別
続服
身長(cm)
177
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105
ズボン丈(cm)
108
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
160
バスト(cm)
123
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖