曜日別特売
#950 綿100%続服 SunDisk(ソルディ) 29951538

#950 綿100%続服 SunDisk(ソルディ) 29951538
#950 綿100%続服 SunDisk(ソルディ) 29951538

綿100%続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サックス
サイズ3L
ウエスト(cm)105
内容量1着注文コード29951538品番#950
参考基準価格(税別)¥11,230販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
サックスサイズ3L仕様バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン種別続服身長(cm)177股下(cm)78ウエスト(cm)105ズボン丈(cm)108肩幅(cm)51袖丈(cm)60総丈(cm)160バスト(cm)123素材カツラギ/綿100%袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする