SunDisk(ソルディ)
綿100%続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ダークグリーン
サックス
ダークグリーン
サイズ
L
L
3L
4L
5L
M
ウエスト(cm)
96
96
105
113
121
92
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29951574
品番
#970
参考基準価格(税別)
¥11,230
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
ダークグリーン
サイズ
L
仕様
バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン
種別
続服
身長(cm)
169
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
96
ズボン丈(cm)
102
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56
総丈(cm)
150
バスト(cm)
112
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖