SunDisk(ソルディ)
カードケースポケット付き続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
アースグリーン
グレーブルー
アースグリーン
ブルー
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
110
90
95
100
105
110
118
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29952037
品番
#3450
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
3L
仕様
袖口樹脂ボタン、フード(取り外し可能)、バックポケット2
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
184
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
110
ズボン丈(cm)
111
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
総丈(cm)
164
バスト(cm)
122
素材
ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖