SunDisk(ソルディ)
カードケースポケット付き続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー
グレーブルー
アースグリーン
ブルー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
105
90
95
100
105
110
118
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29952098
品番
#3460
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
袖口樹脂ボタン、フード(取り外し可能)、バックポケット2
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
178
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105
ズボン丈(cm)
108
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
総丈(cm)
158
バスト(cm)
118
素材
ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖