SunDisk(ソルディ)
ライン入り続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ロイヤルブルー
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
140
90
95
100
105
110
118
140
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29952545
品番
#34
参考基準価格(税別)
¥17,760
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5L
仕様
バックポケット2、背中ノーフォーク、袖口マジックテープ
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
201
股下(cm)
92
ウエスト(cm)
140
ズボン丈(cm)
122
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
181
バスト(cm)
154
素材
ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖