SunDisk(ソルディ)
ライン入り続服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ロイヤルブルー
ブラック
ロイヤルブルー
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
95
90
95
100
105
110
118
140
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29952563
品番
#36
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
M
仕様
バックポケット2、背中ノーフォーク、袖口マジックテープ
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
167
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
95
ズボン丈(cm)
102
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
55
総丈(cm)
147
バスト(cm)
110
素材
ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖