SunDisk(ソルディ)
ライン入り続服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ロイヤルブルー
ブラック
ロイヤルブルー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
100
90
95
100
105
110
118
140
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29952572
品番
#36
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
仕様
バックポケット2、背中ノーフォーク、袖口マジックテープ
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
172
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
100
ズボン丈(cm)
105
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57
総丈(cm)
152
バスト(cm)
114
素材
ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖