SunDisk(ソルディ)
耐酸・耐薬品性 続服 #5500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
92
92
96
100
105
113
121
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29952913
品番
#5500
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M
仕様
バックポケット2、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏)
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
164
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
92
ズボン丈(cm)
99
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
総丈(cm)
145
バスト(cm)
108
アズワン品番
65-0335-51
素材
アクリル系100%(カネカロン)
袖丈
長袖