SunDisk(ソルディ)
耐酸・耐薬品性 続服 #5500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
113
92
96
100
105
113
121
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29952956
品番
#5500
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
4L
仕様
バックポケット2、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏)
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
181
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
113
ズボン丈(cm)
112
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
167
バスト(cm)
131
アズワン品番
65-0335-55
素材
アクリル系100%(カネカロン)
袖丈
長袖