※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
プロセスバルブ (VNA111B-~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(6A) 1/8
定格電圧(V)
(3) AC110 (50/60Hz)
注文コード
29953034
品番
VNA111B-6A-3GS-B
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(6A) 1/8
定格電圧(V)
(3) AC110 (50/60Hz)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
型式
VNA1
リード線取出方法
(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式
(1) N.C.
CADデータダウンロード