SunDisk(ソルディ)
塗装・弱撥水 続服 #286
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29953342
品番
#286
参考基準価格(税別)
¥14,160
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
5L
仕様
左胸ポケット1、パックポケット2、前立ファスナー、袖口ゴム
種別
長袖つなぎ
股下(cm)
89
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
72
腰廻り(cm)
130
バスト(cm)
142
上着丈(cm)
55
素材
タフタ/ナイロン100%