SunDisk(ソルディ)
男性用 綿100%白長袖上着 #1020
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29953848
品番
#1020
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
前比翼樹脂ボタン、フロントポケット2、袖口・右胸フラップ裏樹脂ボタン
種別
長袖上着
身長(cm)
171
ウエスト(cm)
103
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
バスト(cm)
115
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖