SunDisk(ソルディ)
男性用 綿100%白長袖上着 #1020
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29953875
品番
#1020
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
前比翼樹脂ボタン、フロントポケット2、袖口・右胸フラップ裏樹脂ボタン
種別
長袖上着
身長(cm)
186
ウエスト(cm)
122
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
75
バスト(cm)
130
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖