SunDisk(ソルディ)
男性用 再生PET白長袖上着 #1070
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29954155
品番
#1070
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
前比翼樹脂ボタン、フロントポケット2、袖口・右胸フラップ裏樹脂ボタン
種別
長袖上着
エコマーク認定
認定
身長(cm)
179
ウエスト(cm)
117
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
バスト(cm)
125
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101