SunDisk(ソルディ)
男性用 再生PET白ズボン #1270
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
104
76
80
84
88
95
104
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29954277
品番
#1270
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
104
仕様
前立ファスナー、バックポケット2、サイドポケット無
種別
ズボン
サイズ
4L
エコマーク認定
認定
ズボン丈(cm)
114
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 101