SunDisk(ソルディ)
ザ・パワーツイル続服 #650
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
140
95
100
105
110
118
140
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955905
品番
#650
参考基準価格(税別)
¥18,960
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ザ・パワーツイル
●体の動きにフィットした過度なストレッチ&ストレッチバック
●形状安定性に優れ、洗濯、アイロンに手間いらず
Japan QUALUTY 国内染色・国内縫製 綿100%
NEW すり切れに強い
色
ブルー
サイズ
5L
仕様
脇タブ(ウエスト調整)、袖口・フラップ裏・脇/マジックテープ、ビスポケット深め、フラップ引き手付き、背中ノーフォーク、バックポケット2
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
201
股下(cm)
92
ウエスト(cm)
140
ズボン丈(cm)
122
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
66
機能
ストレッチ
総丈(cm)
181
バスト(cm)
154
素材
ザ・パワーツイル/ポリエステル75%・綿25%
袖丈
長袖