未来工業
入ズミ(RMモール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
41
31.8
41
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957095
品番
RMI-20M
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
タイプ
断熱材付、ベース付
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
41
寸法B(mm)
44.2
適合サイズ
20M
寸法R
30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください