未来工業
給水栓用エルボボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
54.5
45.5
54.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957348
品番
RMEB-20M
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
適合サイズ
(RMモール)220M、(VPエルボ)20A(16A)×1/2
寸法L(mm)
117
寸法B(mm)
70
寸法H(mm)
54.5
タイプ
ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください