曜日別特売
1708-02 多機能タイマー(4ch) TM-35 佐藤計量器製作所 29957402

1708-02 多機能タイマー(4ch) TM-35 佐藤計量器製作所 29957402
1708-02 多機能タイマー(4ch) TM-35 佐藤計量器製作所 29957402
1708-02 多機能タイマー(4ch) TM-35 佐藤計量器製作所 29957402
1708-02 多機能タイマー(4ch) TM-35 佐藤計量器製作所 29957402

多機能タイマー(4ch) TM-35

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29957402品番1708-02
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ)
各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。

設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約77(電池含む)電源単4形電池(R03)×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
注意
付属の電池はモニター用になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29957402
2020-03-12
用途: 製造業のカウント
製造業

4chに魅力を感じ購入しました。使い慣れればいいかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする