曜日別特売
0.02×255×360 ヨーポリ袋(0.02mm厚) 大洋社 29957682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨーポリ袋(0.02mm厚)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1包(1000枚)
幅(mm)255
高さ(mm)360
360
330
150
200
250
300
170
230
350
310
270
315
320
410
400
430
500
460
550
650
770
860
内容量1包(1000枚)注文コード29957682品番0.02×255×360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.02幅(mm)255高さ(mm)360入数(枚)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-08
用途: 梱包
製造業

たくさんポリ袋が必要な場合にはヨーポリ袋
が安くてお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする