曜日別特売
VNA212A-15A-1DZA プロセスバルブ (VNA212~) SMC 29957706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA212~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(15A) 1/2定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)材質(シール)(A) NBRシール注文コード29957706品番VNA212A-15A-1DZA
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)管接続口径(15A) 1/2ポート数2ねじの種類(-) Rc型式VNA2リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出型)弁形式(2) N.O.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする