VNA302A-20A プロセスバルブ (VNA3~) SMC 29958257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA3~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc材質(シール)(A) NBRシール注文コード29958257品番VNA302A-20A
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4材質(シール)(A) NBRシール弁形式(2) N.O.型式VNA3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする