※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋社
大洋社の 袋
大洋社の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
大洋社の 規格袋
ヨーポリ袋(0.06mm厚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1包(2000枚)
注文コード
29958398
品番
0.06×80×120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
80
高さ(mm)
120
適合規格
食品衛生法適合
入数(枚)
2000